AMB-04-BNH M4 中間ブラケット 04 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393202 AMB-04-BNH M4 中間ブラケット 04 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393202 AMB-04-BNH M4 中間ブラケット 04 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393202

M4 中間ブラケット 04 タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08393202 品番AMB-04-BNH
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

M4規格、フレーム溝に取付け

用途カバーの中間サポート セット内容CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ) 材質A6063S-T5 質量(g)5.9 表面処理アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする