NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08393245
品番
ABV-4515-4-BNHS
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、角度付ブラケット
用途
斜め梁接続用
セット内容
APBS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
7
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応