ABV-4535-4-BNH M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393263 ABV-4535-4-BNH M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393263 ABV-4535-4-BNH M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393263

M4 45°ブラケット 4535 タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08393263 品番ABV-4535-4-BNH
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

M4規格、角度付ブラケット

セット内容APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ) 材質A6063S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 用途斜め梁接続用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
スライドドアのガイド

スライド扉が壁に当って閉じ込められてしまう場所で扉を内側にガイドする為に使用しました。45度の角度が丁度よく上手く取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする