NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 135°ブラケット 13515 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
注文コード
08393297
品番
ABV-13515-4-BNH
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、角度付ブラケット
セット内容
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
8
表面処理
アルマイト処理
用途
斜め梁接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応