アルミフレームAFS-3030L-6とのジョイントとして購入しました。ぴったりとはまって満足でした。ABLD-30-6-N-BNH のセット内容に ABLD-30-6-N 自身が含まれていませんが,ちゃんと ABLD-30-6-N も付いてきます。私は ABLD-30-6-N は付かないと誤認してブラケットを余計に買う失敗をしました...
寸法がぴったりはまり良かった。また、注文から発送までが非常にはやく助かりました。
ジグソー台を製作し、2040でアームを作りました。その直角部分を支えるために使いましたが、かなり堅牢で、しかも取扱も楽です。満点です。
エヌアイシーオートテック社のベーシックフレームの接合部に同社のM6の座金組み込み六角とナツトセツトを使って接合させるために使用しています。しっかりと接合部を連結できるのでとても安定感があります。お安いお値段で、とても割安感を感じます。