ABLD-30-6-N-T-BNH M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393446 ABLD-30-6-N-T-BNH M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393446 ABLD-30-6-N-T-BNH M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393446 ABLD-30-6-N-T-BNH M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393446

M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 仕様タップ穴付 注文コード08393446 品番ABLD-30-6-N-T-BNH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はセット内容・仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

推奨取付ボルトAPB-06-18 仕様タップ穴付 セット内容APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
装置拡張の際のジョイント
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

アルミフレームAFS-3030L-6とのジョイントとして購入しました。ぴったりとはまって満足でした。ABLD-30-6-N-BNH のセット内容に ABLD-30-6-N 自身が含まれていませんが,ちゃんと ABLD-30-6-N も付いてきます。私は ABLD-30-6-N は付かないと誤認してブラケットを余計に買う失敗をしました...

対象商品:
08393437
2024-04-23
用途:
アルファフレームにアクリル板を設置するのに使用
三生医薬株式会社 様 (製造業)

寸法がぴったりはまり良かった。また、注文から発送までが非常にはやく助かりました。

対象商品:
08393394
2023-10-15
用途:
アルミフレームの固定
サービス業

しっかり固定できます。ナットボルト等がセットで必要数入ってるので注文が楽ですね。

対象商品:
08393385
2023-06-19
用途:
アルミフレーム3030の組み立てに使用
卸売・小売業

アルミフレームの組み立てに使用。価格も手ごろで、作りもしっかりしている。

対象商品:
08393385
2023-05-30
用途:
アルミフレーム2040に使用しています

ジグソー台を製作し、2040でアームを作りました。その直角部分を支えるために使いましたが、かなり堅牢で、しかも取扱も楽です。満点です。

対象商品:
08393385
2023-01-29
用途:
自作工具

卓上ジグソーを作っていますが、アームの部分のL字固定に使います。けっこう頑丈なので満足です。

対象商品:
08393385
2022-12-13
用途:
家庭用家具
製造業

値段が手頃で強度も確保できるので、いつも使っています。

対象商品:
08393385
2021-04-13
用途:
アルミベーシックフレームの接合時
その他業種

エヌアイシーオートテック社のベーシックフレームの接合部に同社のM6の座金組み込み六角とナツトセツトを使って接合させるために使用しています。しっかりと接合部を連結できるのでとても安定感があります。お安いお値段で、とても割安感を感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする