ABLD-30-6 M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393482 ABLD-30-6 M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393482 ABLD-30-6 M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393482

M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容- 注文コード08393482 品番ABLD-30-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はセット内容・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品

セット内容- 用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08393482
2018-04-11
用途:
自動車DIY用
建設業・工事業

製品の品質も良く、使い買ってもよくお勧めの商品です。
組み合わせによっては多様なDIYにも使用可能な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする