ABLD-30-6-BK-T M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393604 ABLD-30-6-BK-T M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393604 ABLD-30-6-BK-T M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393604

M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08393604 品番ABLD-30-6-BK-T
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品

セット内容- 用途ブラックフレーム接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理焼付塗装(ブラック) 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
SUVね荷室をフラット化するためのビーム固定として使用
製造業

頑丈である事から荷室左右連結して荷重しても変形しにくいことから採用した。荷室にて目立たない黒色が選択でき、フレームの溝に凸計上がはまって荷重してもずれにくくしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする