ABLD-60-6-N-CNHS M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393665 ABLD-60-6-N-CNHS M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393665 ABLD-60-6-N-CNHS M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393665

M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 注文コード08393665 品番ABLD-60-6-N-CNHS
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はセット内容・推奨取付ボルト・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

用途基本的な接続用 セット内容CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 材質ADC-12 質量(g)65 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08393638
2024-02-27
用途:
アルミ工作器具の固定に使用
Star dust mune 様 (サービス業)

しっかりとした土台で、工作器具が安定して保持できています。アルミ製なので軽量、強度も高いので器具の固定に使え、他のアルミ製商品と合わせて使うと軽くて良いかと思います。

対象商品:
08393622
2017-09-21
用途:
その他のキャンペーン含め、自分勝手な売り方
製造業

モノタロウのキャンペーンなので仕方ないですが、10%オフになる頻度が少なすぎる。月二回程度のキャンペーンでは、ユーザの"今欲しい"欲求に答えられないでしょうね。他社で購入します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08393622
2016-12-14
用途:
液晶テレビの取付フレーム作成時
製造業

高負荷な環境で使用していませんが、人が乗ったりした程度の負荷では非常に高い剛性感があります。無塗装品を選びましたが、納期がかかるのが難点なので星マイナス一個としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする