NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08393735
品番
ABLD-60-6-BNH
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥459
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
セット内容
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
推奨取付ボルト
APB-06-18
用途
基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
65
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応