NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08393744
品番
ABLD-60-6-CNH
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
セット内容
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
推奨取付ボルト
CSW-06-18
用途
基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
65
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応