ABLD-60-6-BK-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393832 ABLD-60-6-BK-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393832 ABLD-60-6-BK-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393832

M6 デルタブラケット/ブラック 60 タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08393832 品番ABLD-60-6-BK-BNH
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品

セット内容APB-06-18-BK、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 材質ADC-12 質量(g)65 表面処理焼付塗装(ブラック) 用途ブラックフレーム接続用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08393857
2023-08-14
用途:
頑丈に固定できます
建設業・工事業

長いアルミフレームの組み立て用に使いました。購入前の設計段階では、フレームの長さの割にこの金具で強度的な不安がありましたが、結果的には期待通りの強度がありました。
固定用の専用M6ボルト(N、SW組み込みタイプ)には2種類の長さの製品があり、短いものでも固定は可能ですが、最初の締込時のナットへの入りやすさ等、長いサイズの購入をおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする