NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 アースブラケット 30 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
注文コード
08393936
品番
ABLE-30-6-T-CNH
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・推奨取付ボルト・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、接続フレームの通電が可能
付属品
M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
セット内容
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)
32
表面処理
焼付塗装(シルバー)
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
用途
アース用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください