NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 アースブラケット 60 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08393972
品番
ABLE-60-6-BNH
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、接続フレームの通電が可能
付属品
M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
セット内容
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
材質
本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)
68
表面処理
焼付塗装(シルバー)
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
用途
アース用
RoHS指令(10物質対応)
対応