ABLRD-30-6-BNH M6 ヘビーブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394076 ABLRD-30-6-BNH M6 ヘビーブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394076 ABLRD-30-6-BNH M6 ヘビーブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394076

M6 ヘビーブラケット 30 タイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APB-06-18、CS-06-12(各2ヶ) NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 注文コード08394076 品番ABLRD-30-6-BNH
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はセット内容・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、高剛性ダイカストブラケット

用途高剛性が必要な接続用 セット内容APB-06-18、CS-06-12(各2ヶ) NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 材質ADC-12 質量(g)61.5 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08394067
2020-01-21
用途:
強度が欲しかったので。
農・林・水産業

歪み対策で、ヘビーブラケットを購入。
当然これだけでは、組み付けは出来ないが軽く強度もあって良かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする