NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSW-06-18、CS-06-12(各2ヶ) NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08394085
品番
ABLRD-30-6-CNH
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途
高剛性が必要な接続用
セット内容
CSW-06-18、CS-06-12(各2ヶ) NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
61.5
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応