NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08394182
品番
ABL-3025-6-BK-BNH
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途
ブラックフレーム接続用
セット内容
APB-06-15-BK、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
16
表面処理
黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応