NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
注文コード
08394304
品番
ABY-6025-6-BNH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・推奨取付ボルト・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途
基本的な接続用
セット内容
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
45
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応