ABY-6025-6-CNH M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394313 ABY-6025-6-CNH M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394313 ABY-6025-6-CNH M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394313

M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 注文コード08394313 品番ABY-6025-6-CNH
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はセット内容・推奨取付ボルト・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能

用途基本的な接続用 セット内容CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 材質A6N01S-T5 質量(g)45 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08394295
2020-12-18
用途:
自作CNCフライスの補強として使用

自作CNCフライス盤のY/Z軸用支柱の補強として使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする