NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
注文コード
08394356
品番
ABY-6025-6-T-BNH
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・推奨取付ボルト・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途
基本的な接続用
セット内容
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
45
表面処理
アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください