NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08394785
品番
ABLB-3025-6-C5-BNH
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
セット内容
CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
23
表面処理
アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
用途
基本的な接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください