NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
注文コード
08394812
品番
ABLH-6025-6-BNH
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、中剛性L型ブラケット
セット内容
APB-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
74
表面処理
アルマイト処理
用途
基本的な接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応