※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
防爆片口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
08394994
品番
BKS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,610
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな形のスパナでボルト・ナットの締め付け、取り外しに使用します。
用途
石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。
トラスコ品番
230-7405
全長(mm)
180
材質/仕上
ベリリウム銅合金
質量(kg)
0.2
対辺寸法(mm)
22