ABCH-6085-6-BNH M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395065 ABCH-6085-6-BNH M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395065 ABCH-6085-6-BNH M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395065

M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APB-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ) 注文コード08395065 品番ABCH-6085-6-BNH
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はセット内容・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、側面ネジ付ブラケット

用途パネル取付け用に セット内容APB-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ) 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)255 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする