NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSW-06-20、CS-06-12(各6ヶ) NSM-06-6、NH-06-GR(各12ヶ)
注文コード
08395223
品番
ABLR-6085-6-CNH
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途
高剛性が必要な接続用
セット内容
CSW-06-20、CS-06-12(各6ヶ) NSM-06-6、NH-06-GR(各12ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
227
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応