ABJF-6090-6-BNH M6 フラットブラケット 6090 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395564 ABJF-6090-6-BNH M6 フラットブラケット 6090 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395564 ABJF-6090-6-BNH M6 フラットブラケット 6090 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395564

M6 フラットブラケット 6090 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APB-06-18、FCS-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ) 注文コード08395564 品番ABJF-6090-6-BNH
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はセット内容・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、フランジ型ブラケット

用途中間梁、スタンド等に セット内容APB-06-18、FCS-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ) 材質A6N01S-T5 質量(g)165 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする