NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 エンドコネクタ 3030 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08395652
品番
AE-3030-6
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途
内側に干渉物がある場合の接続に
付属品
CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
23
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります