NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 コネクトアダプタ 3060 タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08395713
品番
AEA-3060-6
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途
エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ
付属品
CS-06-12(2ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
43
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応