NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 コーナージョイント(AFSC用) 3030 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08395722
品番
CJT-3030-6
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途
安全カバー等に
付属品
BCS-06-15-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
AFSC-3030-6
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります