曜日別特売
ABV-4525-6 M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395783

 

ABV-4525-6 M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395783
ABV-4525-6 M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395783
ABV-4525-6 M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395783

M6 45°ブラケット 4525 タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様-注文コード08395783品番ABV-4525-6
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

M6規格、角度付ブラケット

用途
斜め梁接続用
セット内容-表面処理アルマイト処理仕様-材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08395783
2021-08-26
用途: 樹脂ボートの45度、135度の接着
いのうえ診療所サービス業

海水環境で、上記樹脂ボートを使用するために、ステンレスかアルミの製品を探していたところ、ピッタリのものが見つかり助かりました。またお願いしたいと思います。

対象商品 : 08395783
2018-04-24
用途: 工具として

しっかりした造りで良いです。申し分ないです。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする