ABV-4555-6-BNH M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395826 ABV-4555-6-BNH M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395826 ABV-4555-6-BNH M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395826

M6 45°ブラケット 4555 タイプ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08395826 品番ABV-4555-6-BNH
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、角度付ブラケット

用途斜め梁接続用 セット内容APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 材質A6063S-T5 質量(g)75 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08395817
2021-08-26
用途:
樹脂ボートの45度、135度の接着
いのうえ診療所 様 (サービス業)

海水環境で、上記樹脂ボートを使用するために、ステンレスかアルミの製品を探していたところ、ピッタリのものが見つかり助かりました。またお願いしたいと思います。

対象商品:
08395817
2021-06-16
用途:
電気工事
田中電気株式会社 様 (建設業・工事業)

少し傾けて照明器具を取り付けるために使用。ちょうどいい感じに傾いた。

対象商品:
08395817
2020-04-29
用途:
ステーアンカー

ABV-13555-6と組み合わせて使っています。こうするとネジ穴がぷったりになります。さすがモノタロウさん取り扱いなのでバリなどの問題もありません。

対象商品:
08395817
2019-08-31
用途:
コーナー(二等辺三角形の底辺)に棒を渡すのに使いました

穴の間隔が30ミリでしたのでU型フックがピッタリつきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする