ABV-13525-6 M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395844 ABV-13525-6 M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395844 ABV-13525-6 M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395844

M6 135°ブラケット 13525 タイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08395844 品番ABV-13525-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はセット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、角度付ブラケット

用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)43 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08395844
2021-08-26
用途:
樹脂ボートの45度、135度の接着
いのうえ診療所 様 (サービス業)

海水環境で、上記樹脂ボートを使用するために、ステンレスかアルミの製品を探していたところ、ピッタリのものが見つかり助かりました。またお願いしたいと思います。

対象商品:
08395853
2018-06-11
用途:
自作CNCフライス盤に使用予定

エヌアイシ・オートテック(NIC)はアルミフレーム関係で信頼がおけて、とても重宝しています。

まだ自作完成までに時間がかかるので、「自作CNCフライス盤に使用予定」とさせて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする