ABV-13555-6-BNHS M6 135°ブラケット 13555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395923 ABV-13555-6-BNHS M6 135°ブラケット 13555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395923 ABV-13555-6-BNHS M6 135°ブラケット 13555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395923

M6 135°ブラケット 13555 タイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 注文コード08395923 品番ABV-13555-6-BNHS
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品はセット内容・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、角度付ブラケット

セット内容APBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 材質A6063S-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト処理 用途斜め梁接続用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08395896
2021-08-26
用途:
樹脂ボートの45度、135度の接着
いのうえ診療所 様 (サービス業)

海水環境で、上記樹脂ボートを使用するために、ステンレスかアルミの製品を探していたところ、ピッタリのものが見つかり助かりました。またお願いしたいと思います。

対象商品:
08395896
2020-05-14
用途:
ステーアンカー (用途外)

物としては問題ないです。ただ、中国調達品と比較すると肉厚が薄いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする