ABSP-6025-6 M6 プレートブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396045 ABSP-6025-6 M6 プレートブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396045 ABSP-6025-6 M6 プレートブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396045

M6 プレートブラケット 6025 タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08396045 品番ABSP-6025-6
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はセット内容・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、アルミプレート型ブラケット

用途側面での接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)22 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする