NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 プレートブラケット 6055 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSWS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08396133
品番
ABSP-6055-6-CNHS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途
側面での接続用
セット内容
CSWS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
48
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応