BLSM-3025-6-BNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396264 BLSM-3025-6-BNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396264 BLSM-3025-6-BNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396264

M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 注文コード08396264 品番BLSM-3025-6-BNH
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、スチール製L型ブラケット

セット内容APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)30 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
DIY

組付け地調整可能な長穴と、位置がしっかり決まる円穴が、
丁度よく、使いやすかったです。
厚さは、ちょっと厚いですが、クリップナットも、使えて
便利でした。

対象商品:
08396255
2023-10-15
用途:
アルミフレームに木材天板の固定に
サービス業

想像以上にしっかりした作りなので、頑丈に固定できました。

対象商品:
08396255
2021-03-13
用途:
電子レンジ地震対策

電子レンジの地震対策でアルミフレームの固定で使用します

2人が参考にしています
対象商品:
08396255
2020-04-27
用途:
棚の固定
有限会社 豊明園 様 (農・林・水産業)

ある程度の荷重に耐えれそうなアングル材で重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする