NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3085 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08396334
品番
BLSM-3085-6-CNH
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途
基本的な接続用
セット内容
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
材質
SPHC
質量(g)
104
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応