NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3025 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08396413
品番
BLCM-3025-6-BNH
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
推奨取付ボルト・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途
基本的な接続用
セット内容
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
SPHC
質量(g)
41
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応