NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3055 タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
推奨取付ボルト
TSB-04-10
注文コード
08396553
品番
BLCM-3055-6-T4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
推奨取付ボルト・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
材質
SPHC
質量(g)
76
表面処理
三価クロメート
推奨取付ボルト
TSB-04-10
用途
基本的な接続用
注意
※タップ位置にM4タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください