NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3055 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
推奨取付ボルト
TSB-06-12
注文コード
08396614
品番
BLCM-3055-6-T6
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
推奨取付ボルト・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
材質
SPHC
質量(g)
76
表面処理
三価クロメート
推奨取付ボルト
TSB-06-12
用途
基本的な接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください