NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08396693
品番
BPSM-5555-6-CNH
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製プレートブラケット
セット内容
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
材質
SPHC
質量(g)
69
表面処理
三価クロメート
用途
側面での接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応