NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08396718
品番
BPLM-8080-6-BNH
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製プレートブラケット
セット内容
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
用途
側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
79
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応