NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各3ヶ)
注文コード
08396754
品番
BPTM-6085-6-CNH
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製プレートブラケット
セット内容
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各3ヶ)
用途
側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
69
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応