NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08396772
品番
BXLM-5060-6-BNH
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途
側面での接続用
セット内容
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
材質
SPHC
質量(g)
88
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応