NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08396788
品番
BXLM-5060-6-CNH
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途
側面での接続用
セット内容
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
材質
SPHC
質量(g)
88
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応