BXRM-5060-6 M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396797 BXRM-5060-6 M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396797 BXRM-5060-6 M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396797

M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08396797 品番BXRM-5060-6
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、スチール製プレートブラケット

用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)88 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08396772
2017-10-23
用途:
箱型(引出し)を作成するときの冶具のコーナー

左右違いの同様な商品がある事の注意書きが有ると便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする