ABLD-40-8-N-BNH M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396833 ABLD-40-8-N-BNH M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396833 ABLD-40-8-N-BNH M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396833

M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ) 表面処理無し 注文コード08396833 品番ABLD-40-8-N-BNH
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はセット内容・表面処理・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品

セット内容APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ) 表面処理無し 用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08396824
2021-03-29
用途:
治具に使用
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

強固なので、色々な箇所で使えるから、大変便利に使用できる。

対象商品:
08396824
2021-02-19
用途:
治具に
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

アルミフレームとともに、治具で利用しているが取り外したり移動させるのに大変扱いが楽で重宝している。

対象商品:
08396824
2020-10-01
用途:
3Dプリンター組み立て
戸倉商事株式会社 様

しっかりしていてよい感じです。長さも50mmありますので組み立て後ぐらつきません。

対象商品:
08396833
2018-01-30
用途:
アルミフレームを使用し、製品の架台補強に使用
株式会社イマオ商会 様

上記に記入したとおり製品開発の商品架台として使用し、今後順次追加して購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする