NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
注文コード
08397077
品番
ABLD-80-8-N-BNH
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
セット内容
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
136
表面処理
無し
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
用途
基本的な接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応