ABLD-80-8-T-CNHS M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397253 ABLD-80-8-T-CNHS M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397253 ABLD-80-8-T-CNHS M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397253

M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容CSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 注文コード08397253 品番ABLD-80-8-T-CNHS
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はセット内容・推奨取付ボルト・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品

用途基本的な接続用 セット内容CSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) 材質ADC-12 質量(g)136 表面処理焼付塗装(シルバー) 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする