NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 デルタブラケット/ブラック 80 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08397278
品番
ABLD-80-8-BK-BNH
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途
ブラックフレーム接続用
セット内容
APB-08-20-BK、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
136
表面処理
焼付塗装(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)
対応